PEMSA - SOPORTE/PÉNDULO 41X41 500 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm

  • Resistencia de carga - 1650 N

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

  • Temperatura de trabajo - -25...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82002616

Ref.Sonepar

959538

EAN

8431927110312

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

500...500 mm

Resistencia de carga:

1650 N

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-25...105 °C

Soporte horizontal de 41x21 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Ancho 500 mm. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA