PEMSA - Soporte péndulo 41x41mm, con un ancho de 600mm para bóvedas de túneles, en acero inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Resistencia de carga - 1410 N
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002617
Ref.Sonepar
625390
EAN
8431927110329
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Resistencia de carga:
1410 N
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


