PEMSA - Soporte péndulo 41x82mm, con un ancho de 800mm para bóvedas de túneles, en acero, acabado galvanizado caliente GC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 800...800 mm
Resistencia de carga - 2470 N
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo - -25...105 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82002624
Ref.Sonepar
924652
EAN
8431927110275
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
800...800 mm
Resistencia de carga:
2470 N
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


