PEMSA - SOPORTE/PÉNDULO OMEGA SPLUS BAND.REJIBAND® PEMSABAND® MONT.PARED/TECHO,300 mm An

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 300 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62031304

Ref.Sonepar

88245

EAN

8431927045508

Anchura:

300 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

300...300 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Ancho 300 mm. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección AZ+, Acabado Aleación Alta Resistencia ZM

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA