PEMSA - SOPORTE/PÉNDULO OMEGA SPLUS BAND.REJIBAND® PEMSABAND® MONT.PARED/TECHO,400 mm An - 62031404

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Montaje de bandejas - Sin tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62031404

Ref.Sonepar

88246

EAN

8431927045515

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Resistencia de carga:

1.961 N

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Ancho 400 mm. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección AZ+, Acabado Aleación Alta Resistencia ZM

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA