PEMSA - Soporte/péndulo Omega SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® montaje pared/techo, de 300 mm de ancho, en acero inoxidable AISI 304.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 300 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito - sí

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62051304

Ref.Sonepar

315146

EAN

8431927078254

Anchura:

300 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

300...300 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Decapado y pasivado

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Ancho 300 mm. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA