PEMSA - Soporte/péndulo Omega SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® montaje pared/techo, de 300 mm de ancho, en acero inoxidable AISI 316L.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 300 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Compatible con la integridad del circuito - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62061304
Ref.Sonepar
178452
EAN
8431927045621
Anchura:
300 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


