PEMSA - Soporte/péndulo Omega SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® montaje pared/techo, de 400 mm de ancho, en acero, acabado sendzimir PG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Otros
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para conducto de cable - sí
Montaje de bandejas - Sin tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62021404
Ref.Sonepar
88253
EAN
8431927045393
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Otros
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para conducto de cable:
sí
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
280 N
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


