PEMSA - Soporte/péndulo Omega SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband® montaje pared/techo, de 400 mm de ancho, en acero inoxidable AISI 304.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Otros
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para conducto de cable - sí
Montaje de bandejas - Sin tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62051404
Ref.Sonepar
597784
EAN
8431927078261
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Otros
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para conducto de cable:
sí
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
280 N
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


