PEMSA - Soporte reforzado RPLUS para bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® de 100 mm de ancho, en acero inoxidable AISI 316L.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Compatible con la integridad del circuito - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62065103
Ref.Sonepar
577664
EAN
8431927040022
Anchura:
100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (1.4401)
Tratamiento de superficie:
Decapado y pasivado
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


