PEMSA - Soporte reforzado RPLUS para bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® de 400 mm de ancho, en acero, acabado BLACK C8.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Compatible con la integridad del circuito - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62085403

Ref.Sonepar

776106

EAN

8431927088147

Anchura:

400 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

400...400 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Color:

Otros

Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Ancho 400 mm. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, con diversos sistemas de protección y Aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L. Disponible para anchos de 100 a 600 mm y con sistema de protección GC adicionalmente de 700 a 1000 mm. Con Sistema de Protección BK8, Acabado BLACK C8

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA