PEMSA - Soporte Rejiband® para instalación de cajas de derivación

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Fijación por click

  • Material - Plástico

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68000040

Ref.Sonepar

61553

EAN

8431927017529

Tipo de fijación:

Fijación por click

Material:

Plástico

Acero inoxidable, decapado:

no

Soporte de plástico en color rojo para la rápida instalación de cajas de derivación al ala de las bandejas Rejiband® mediante el sistema Click sin tornillos. Soporte apto para bandejas de altura 60 y 100 mm.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA