PEMSA - SOPORTE VERTICAL AISLANTE METATRAY 600 - 82003680

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 600 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm

  • Material - Otros

  • Temperatura de trabajo - -20...60 °C

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82003680

Ref.Sonepar

1000483

EAN

8431927122766

Anchura:

600 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

600...600 mm

Material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-20...60 °C

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA