PEMSA - SUSP.LAT.SIST.CX.CLICK INST.TECHO VLLA.RSCD.BAND.REJ.REJIBAND®,ACD.PRE-GALVANIZA

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia de carga - 0 N

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81000019

Ref.Sonepar

772788

EAN

8431927107930

Resistencia de carga:

0 N

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte de suspensión lateral para la instalación en techo de bandeja de rejilla Rejiband® con varillas roscadas. Se puede utilizar con alturas de 35, 60 y 100 mm y anchos de 100 a 600 mm. Este producto tiene una instalación rápida y no requiere tornillos para la conexión al sistema. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA