PEMSA - SUSP.OMEGA SPLUS MONT.TECHO VLLA.BAND.REJ.REJIBAND® BAND.CHAPA PEMSABAND®,300 mm

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63022304

Ref.Sonepar

88261

EAN

8431927045720

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

300...300 mm

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Montaje de bandejas:

Sin tornillos

Resistencia de carga:

1600 N

Compatible con la integridad del circuito:

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo con varilla. Ancho 300 mm. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3, Pregalvanizado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA