PEMSA - SUSP.OMEGA SPLUS MONT.TECHO VLLA.BAND.REJ.REJIBAND® BAND.CHAPA PEMSABAND®,600 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Modelo - Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63032604
Ref.Sonepar
338954
EAN
8431927045805
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Modelo:
Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Montaje de bandejas:
Sin tornillos
Resistencia de carga:
3900 N
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


