PEMSA - SUSPENSIÓN LATERAL GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia de carga - 0 N
Material - Acero
Acero inoxidable, decapado - no
Temperatura de trabajo - -50...150 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81000021
Ref.Sonepar
1019671
EAN
8431927107954
Resistencia de carga:
0 N
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Soporte de suspensión lateral para la instalación en techo de bandeja de rejilla Rejiband® con varillas roscadas. Se puede utilizar con alturas de 35, 60 y 100 mm y anchos de 100 a 600 mm. Este producto tiene una instalación rápida y no requiere tornillos para la conexión al sistema. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


