PEMSA - Suspensión central Click M6 para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Resistencia de carga - 700 N

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030144

Ref.Sonepar

661940

EAN

8431927036940

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Resistencia de carga:

700 N

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. M 6. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA