PEMSA - Suspensión central Click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, , en acero, acabado BLACK C8

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Resistencia de carga - 700 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67080043

Ref.Sonepar

658397

EAN

8431927087546

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Resistencia de carga:

700 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección BK8, Acabado Zinc Niquel negro

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA