PEMSA - Suspensión central Click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, , en acero, acabado electrocincado EZ

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Resistencia de carga - 700 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67010046

Ref.Sonepar

80959

EAN

8431927012654

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Resistencia de carga:

700 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA