PEMSA - Suspensión central Click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, M 6, en acero, acabado electrocincado EZ - 67010143

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Resistencia de carga - 850 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67010143

Ref.Sonepar

186685

EAN

8431927015952

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Resistencia de carga:

850 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. M 6. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3, Electrocincado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA