PEMSA - Suspensión central Click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, M 8/M10, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - no

  • Resistencia de carga - 850 N

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67030043

Ref.Sonepar

193781

EAN

8431927016003

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

no

Resistencia de carga:

850 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. M 8. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado ZL, Zinc Laminar

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA