PEMSA - Suspensión central Click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®, M 8/M10, en acero inoxidable AISI 316L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - no
Apto para conducto de cable - no
Resistencia de carga - 833.595 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
67060043
Ref.Sonepar
452526
EAN
8431927016034
Modelo:
Enganchado
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
no
Resistencia de carga:
833.595 N
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


