PEMSA - Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband®, de 60x150 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband®, de 60x150 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Resistencia de carga - 350 N

  • Material - Acero

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70132215

Ref.Sonepar

912793

EAN

8431927087812

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

150...150 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Resistencia de carga:

350 N

Material:

Acero

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Ancho 150 mm. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA