PEMSA - Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband®, de 60x150 mm, en acero, acabado sendzimir PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar
PEMSA - Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband®, de 60x150 mm, en acero, acabado sendzimir PG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm

  • Modelo - Enganchado

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70122215

Ref.Sonepar

214995

EAN

8431927087768

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

150...150 mm

Modelo:

Enganchado

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Resistencia de carga:

350 N

Compatible con la integridad del circuito:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Ancho 150 mm. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA