PEMSA - TAPA CAMBIO NIVEL CNC CLICK 400 GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Ascenso verticalmente

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73035400

Ref.Sonepar

963418

EAN

8431927039705

Cambio de dirección:

Ascenso verticalmente

Anchura:

400 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Ancho 400 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA