PEMSA - TAPA DERIVACIÓN CLICK 400 GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73033400

Ref.Sonepar

957922

EAN

8431927039569

Anchura:

400 mm

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Tapa metálica para la protección de la Derivación Click. Ancho 400 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA