PEMSA - TAPA FINAL AISLANTE METATRAY 100X600 - 82003741
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 600 mm
Material - Plástico
Temperatura de trabajo - -20...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82003741
Ref.Sonepar
1000820
EAN
8431927123374
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
600 mm
Material:
Plástico
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


