PEMSA - TAPA FINAL COLONIA PLATA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 600 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
82004019
Ref.Sonepar
1035563
EAN
8431927126153
Ancho de cobertura:
600 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


