PEMSA - Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 100x100 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Anchura de bandeja porta cables - 100 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70039410

Ref.Sonepar

289708

EAN

8431927049568

Altura de bandeja porta cables:

100 mm

Anchura de bandeja porta cables:

100 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® One favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Ala de alto 100 mm, Ancho 100 mm. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA