PEMSA - Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 100x300 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 70039430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70039430
Ref.Sonepar
188407
EAN
8431927049582
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® One favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Ala de alto 100 mm, Ancho 300 mm. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


