PEMSA - Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 35x100 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 35 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70039110
Ref.Sonepar
141000
EAN
8431927044174
Altura de bandeja porta cables:
35 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


