PEMSA - Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x100 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC - 70039210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 100 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70039210
Ref.Sonepar
247818
EAN
8431927044211
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
100 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® One favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Ala de alto 60 mm, Ancho 100 mm. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


