PEMSA - Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®, de 60x400 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 400 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70039240
Ref.Sonepar
338983
EAN
8431927049476
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


