PEMSA - TAPA P/PROT.CV.90° CLICK BAND.PEMSABAND® INDUCANAL®,An 400 mm,ACE.ACD.GALV.GC

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73030400

Ref.Sonepar

577052

EAN

8431927039422

Anchura:

400 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Color:

Gris

Tapa metálica para la protección de la curva 90° click, adecuada para cubrir el giro en la instalación de cableado eléctrico en instalaciones de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, manteniendo la continuidad eléctrica, según norma UNE-EN 61537. Ancho 400 mm, Ángulo de 90 º. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG, Galvanizado en Caliente

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA