PEMSA - Tapa para curva 90° de bandeja de escalera Megaband®, ancho 600 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Apto para conducto de cable - no
Apto para escalera porta cables - sí
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94030600
Ref.Sonepar
452628
EAN
8431927049254
Anchura:
600 mm
Apto para conducto de cable:
no
Apto para escalera porta cables:
sí
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


