PEMSA - Tapa para curva 90° de bandeja de escalera Megaband®, ancho 900 mm, en acero, acabado galvanizado caliente GC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 900 mm
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero
Acero inoxidable, decapado - no
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94030900
Ref.Sonepar
904571
EAN
8431927049285
Anchura:
900 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


