PEMSA - Tapa para el cambio de nivel cóncavo Click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 150 mm, en acero, acabado sendzimir PG - 73025150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Anchura - 150 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73025150
Ref.Sonepar
109178
EAN
8431927039255
Codo (valor):
90°
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Anchura:
150 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


