PEMSA - Tapa para el cambio de nivel convexo Click de las bandejas Pemsaband e Inducanal, ancho 150 mm, en acero inoxidable AISI 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Vertical descendente

  • Anchura - 150 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73056150

Ref.Sonepar

990729

EAN

8431927090003

Cambio de dirección:

Vertical descendente

Anchura:

150 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Tratamiento de superficie:

Decapado y pasivado

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel convexo 90° para bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Ancho 150 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección INOX

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA