PEMSA - Tapa para la derivación Click de las bandejas Pemsaband e Inducanal, ancho 60 mm, en acero, acabado sendzimir PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 60 mm

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

  • Temperatura de trabajo - -50...150 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73023060

Ref.Sonepar

987395

EAN

8431927045003

Anchura:

60 mm

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Tapa metálica para la protección de la Derivación Click. Ancho 60 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3, Pregalvanizado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA