PEMSA - Tapa para la derivación T Click de las bandejas Pemsaband e Inducanal, ancho 150 mm, en acero inoxidable AISI 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 150 mm

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero inoxidable

  • Acero inoxidable, decapado - sí

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73052150

Ref.Sonepar

939288

EAN

8431927089724

Anchura:

150 mm

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Temperatura de trabajo:

-50...150 °C

Color:

Acero inox

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Ancho 150 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con sistema de protección INOX, Acabado Acero Inoxidable AISI 304

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA