PEMSA - Tapa para la derivación T Click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 100 mm, en acero inoxidable AISI 304

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73052100

Ref.Sonepar

338991

EAN

8431927089717

Anchura:

100 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero inoxidable

Acero inoxidable, decapado:

sí

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Ancho 100 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con sistema de protección INOX, Acabado Acero Inoxidable AISI 304

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA