PEMSA - Tapa para la derivación T Click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 200 mm, en acero, acabado sendzimir PG

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73022200

Ref.Sonepar

107058

EAN

8431927039057

Anchura:

200 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Color:

Gris

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Ancho 200 mm. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección. Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3, Pregalvanizado

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA