PEMSA - Tapa para la protección de la curva 90° Click de la bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 100 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73050100
Ref.Sonepar
338990
EAN
8431927089649
Anchura:
100 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


