PEMSA - Tapa para la protección de la curva 90° Click de la bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 150 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 150 mm
Apto para conducto de cable - sí
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73050150
Ref.Sonepar
908163
EAN
8431927089656
Anchura:
150 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Color:
Acero inox
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


