PEMSA - Tapa para la protección de la curva 90° Click de la bandejas Pemsaband® e Inducanal®, ancho 60 mm, en acero, acabado sendzimir PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para escalera porta cables - no
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73020060
Ref.Sonepar
272680
EAN
8431927044921
Anchura:
60 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para escalera porta cables:
no
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


