PEMSA - TAPA RECTA 100X3 BLACK C8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 100 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
82004012
Ref.Sonepar
1011449
EAN
8431927126085
Ancho de cobertura:
100 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
no
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Temperatura de trabajo:
-50...150 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


