PEMSA - TAPA RECTA AISLANTE METATRAY 150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Material - Plástico
Acero inoxidable, decapado - no
Temperatura de trabajo - -20...60 °C
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
82003664
Ref.Sonepar
1000449
EAN
8431927122605
Ancho de cobertura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


