PEMSA - TAPA RECTA AISLANTE METATRAY 300 - 82003666
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Material - Plástico
Acero inoxidable, decapado - no
Temperatura de trabajo - -20...60 °C
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
82003666
Ref.Sonepar
1000456
EAN
8431927122629
Ancho de cobertura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Material:
Plástico
Acero inoxidable, decapado:
no
Temperatura de trabajo:
-20...60 °C
Tapa recta en material aislante. Ancho 300 mm, Longitud de 3 metros. Color gris RAL 7035 para la protección de bandejas aislantes perforadas y ciegas Metatray. Proporciona protección mecánica y estanqueidad. Configura la bandeja como canal protectora.
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


