PEMSA - Tapa recta para cubrir tramos de bandejas, ancho 600 mm, en acero inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 600 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Apto para escalera porta cables - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73051600
Ref.Sonepar
259429
EAN
8431927078490
Ancho de cobertura:
600 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Apto para escalera porta cables:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Acero inoxidable, decapado:
sí
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


